Šroubovák s vnitřním šestihranem 1/4″ D.32mm x 87mm

Č. pol.: 43553016
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43553016
EAN/GTIN 4018754332359
Číslo výrobcu 43553016
Číslo L L60010 7737
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pre skrutky so šesťhrannou hlavou.
Vlastnosti:
  • pre palec Skrutky so šesťhrannou hlavou
  • Chrómová zliatina, poniklovaná

Charakteristika:

  • L1: 32 mm
  • L2: 87 mm
  • Dĺžka mm (L): 95 mm
  • Výstupný šesťuholník mimo (palec): 1/4″
  • Výstupný profil: Šesťhran
  • Hmotnosť: 32g