{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozsah merania | 50 mm - 160 mm | |
| Opakovateľnosť bez odchýlkomera | 0,5 µm | |
| Hĺbka merania | 180 mm - 230 mm | |
| Počet jemných meracích prístrojov | 2 | |
| Počet meracích čapov | 18 | |
| Počet meracích kotúčov | 7 | |
| Balenie | stabilný box | |
| Druh produktu | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
| Číslo položky | 435070 50-160 | |
| EAN/GTIN | 2050001046673 | |
| Číslo výrobcu | 11700002 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |