Zobrazovacie zariadenie Merlin vrátane Easy Box, Typ: BUNDLE

Č. pol.: 434731 BUNDLE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zobrazovací prístroj Merlin
Displej 8,4-palcový TFT dotykový displej
Počet USB rozhraní 4 +1 × interné
Ethernet LAN 1 × 10/100/ Mbit/s (RJ 45)
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Dĺžka 234 mm
Šírka 160 mm
Výška 223 mm
Operačný systém Microsoft® Windows® Embedded Compact 7
Druh produktu Zobrazovací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434731 BUNDLE
EAN/GTIN 2050001941039
Výrobca/zodpovedná osoba MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.marposs.com

Popis

Prevedenie:

Kompaktný zobrazovací prístroj nameraných hodnôt s dátovým úložiskom a funkciou štatistiky. Pomocou rozhraní „Easy Box“ je možné pripojiť množstvo meracích prostriedkov, ako napr. dotykový snímač na meranie dĺžky, digitálne odchýlkomery, digitálne posuvné meradlá, výškomery alebo meracie prístroje s rádiovým prenosom. Veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie cez integrovaný dotykový displej. Namerané údaje je možné uložiť na vnútorné úložisko, USB kľúč alebo sieťové úložisko (.dfq oder .csv).

Funkce:

  • Merania: Prostredníctvom USB, RS232 alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth® je možné pripojiť až 16/32 snímačov. Pripojenie snímačov nameraných hodnôt cez Marposs systémy snímania dát Easy Box™, Digi Crown™, M1Wave™, i-Wave™ alebo sériové systémy iných výrobcov. Numerické a grafické zobrazenie až 16/32 vlastností.
  • Štatistická kontrola procesu: Štatistické vyhodnotenie s grafickým zobrazením, správou šarží, resp. zákaziek, počítadlom obrobkov.

Rozsah dodávky:

Sada pozostáva zo zobrazovacieho prístroja nameraných hodnôt Merlin / Merlin plus vrátane voľne voliteľného Easy Box č. 434733 a USB kábla.

Zvláštní příslušenství:

USB Interface-Box Easy Box č. 434733, nožný spínač.

Poznámka:

Pri objednávke uveďte požadovaný Interfacebox č. 434733.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky