Dvojitý nástrčný klíč SW 14 x 15 mm D.145 mm

Č. pol.: 43331415
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43331415
EAN/GTIN 4018754254941
Číslo výrobcu 43331415
Číslo L L60010 5805
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vybavený dvoma rôznymi veľkosťami kľúčov na uťahovanie a povoľovanie matíc a skrutiek.
  • Rôzne dĺžky otočného čapu umožňujú variabilný pákový efekt a prispôsobenie úrovne krútiaceho momentu.
  • Kľúče s dvojitou nástrčkou majú dva otvory pre otočné kolíky.
  • Predĺžený tvar dvojitého nástrčného kľúča slúži ako praktická rukoväť, a preto je ideálny na použitie v stiesnených pracovných priestoroch s obmedzeným priestorom.
  • Robustný a odolný, vyrobený z vysokokvalitnej chrómovanej ocele.
Vlastnosti:
  • metrické, nerovnomerné Rozmery kľúčov
  • Šesťhran
  • Vyrobené z bezproblémovo ťahanej presnej oceľovej rúrky
  • znížené na oboch stranách
  • Chrómová zliatina, povrchovo brúsená a pochrómovaná
  • DIN 896 Formulár B

Charakteristika:

  • d1: 21,5 mm
  • d2: 22,5 mm
  • Dĺžka mm (L): 145 mm
  • Hmotnosť: 78g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 14 x 15 mm

Vhodné výrobky