Spodný rám, Pre veľkosť dosky dĺžkaךírka: 800X500mm

Č. pol.: 431520 800X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť dosky dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálna pracovná výška (horná hrana rysovacej dosky) 900 mm
vhodné pre veľkosť dosky dĺžkaךírka 800×500 mm
Hmotnosť 24 kg
Druh produktu Podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 431520 800X500
EAN/GTIN 2050001949868
Výrobca/zodpovedná osoba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Popis

Prevedenie:

Stabilná zváraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy, ktorá sa nastavuje na nožičkách. Maximálna pracovná výška 900 mm (horná hrana rysovacej dosky).

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Dodanie nevoľné.