Absolutní digitální mikrometr QuickMike, 0-30 mm ocel

Č. pol.: 422-411-20
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
Meracia technika digital
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 422-411-20
EAN/GTIN 4946368736822
Číslo výrobcu 422-411-20
Číslo L L40010 13182
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

ABSOLUTNÍ šroub s nožovou svorkou Digimatic QuickMike nabízí následující výhody: Měřicí plochy ve tvaru kotouče na kovadlině a vřeteno pro měření průměrů drážek hřídelí, drážek a dalších obtížně dosažitelných prvků. Nerotující vřeteno. Rychlé podávání vřetene o 10 mm ocel/otáčku.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 30
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Síla měření: 5-12
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let

Vhodné výrobky