{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Odčítanie | 0,01 mm | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Odčítanie | 0,0005 palec | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
| Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
| Norma | Výrobná norma | |
| všetky diely | kalené | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu | |
| Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
| Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
| Balenie | stabilný box | |
| Hĺbkomer | ⌀ 1,6 | |
| Rozsah merania | 150 mm | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
| Číslo položky | 412773 150 | |
| EAN/GTIN | 4059192057206 | |
| Číslo výrobcu | 4103376 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |