18 číslica EWRi. Posuvné meradlo 500mm,

Č. pol.: 4112572KAL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
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
Rozsah merania 0 mm - 500 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia technika digital
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4112572KAL
EAN/GTIN 4059192062101
Číslo výrobcu 4112572KAL
Číslo L L40080 108532
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální dílenský třmen MarCal 18 EWRi
Měřicí rozsah: 0 - 500 mm
číselná hodnota kroku mm/inch: datové rozhraní 0,01 mm / 0,0005 palce
: Integrovaná bezdrátová
ochrana IP: IP 65
rozsah dodávky: Baterie, protokol testů, návod k obsluze, případ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky