Prevedenie:
Séria 178 – Prenosný merací prístroj na meranie drsnosti povrchu.
Ide o prenosný merací prístroj, pomocou ktorého môžete jednoducho a presne merať drsnosť povrchu.
Výhoda:
Surftest SJ-220R vám ponúka nasledujúce výhody:
- Robustná konštrukcia, napriek tomu pohodlná manipulácia.
- Systém dotykových klávesov umožňuje používateľsky prívetivé a intuitívne ovládanie menu prostredníctvom dotykovej obrazovky.
- Funguje nezávisle od siete, takže merania je možné vykonávať aj v pohybe.
- 2,8-palcový dotykový LCD displej s vysokým rozlíšením vám ponúka vynikajúcu čitateľnosť.
- Vykonáva analýzy drsnosti podľa rôznych medzinárodných noriem (DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, ISO 12085, VDA, ASME, JIS).
- Rôzne voliteľné posuvy rozširujú rozsah použitia.
- Je možné zobraziť výsledky výpočtov, vyhodnotené profily a funkčné krivky, ako sú BAC a ADC.
- Podpora 25 jazykov.
- Voliteľné pripojenie Bluetooth® k počítaču a smartfónu.
- Bezplatný softvér SJ Communication Tool a aplikácia Android-SJ na stiahnutie.
- Pri type R sa tlačidlo spustí z vyššej polohy a potom sa spustí nadol.
Specifikace:
Palce/metre: Metre
Rozsah merania: 16 mm
Maximálny rozsah merania: 17,5 mm
Rýchlosť merania: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s a 0,75 mm/s.
Funkcie:
Prepínateľné medzi 25 jazykmi: Japončina, angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, portugalčina, čeština, poľština, maďarčina, turečtina, švédčina, holandčina, kórejčina, tradičná čínština, zjednodušená čínština, slovinčina, ruština, rumunčina, bulharčina, fínčina, thajčina, vietnamčina, indonézština, malajčina.
Dĺžka vedenia: 1 m
Systém snímačov Meracie sily: 0,75mN
Uhol hrotu sondy: 60°
Polomer dotykového hrotu: 2 µm
Metóda merania: Induktívny
Rozsah merania: 360 µm
Dotykový hrot Diamantový hrot
Polomer kĺzavého podvozku: 40 mm
Profil: Profil drsnosti (R), R-Motif, DF-profily a iné.
Štandardy drsnosti: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a vlastné podmienky.
Počet jednotlivých meracích úsekov (L): ×1 – ×10
Digitálny filter: Gauß, 2CR75, PC75
Cut-Off dĺžka: (λc): 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm / λs : 2,5 µm; 8 µm; 25 µm.
Automatické vypnutie: Doba pohotovostného režimu pri prevádzke na batériu sa dá nastaviť v rozmedzí od 10 do 600 sekúnd.
Tolerancia: Farebné zobrazenie horného/dolného limitu tolerancie.
Hmotnosť: 500 g
Napájanie energiou: Napájací zdroj striedavého prúdu alebo nabíjateľná batéria