Digitální mikrometr s nerotačním vřetenem palec/metr, 3-4"

Č. pol.: 406-353-30
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
Meracia technika digital
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 406-353-30
EAN/GTIN 4946368689845
Číslo výrobcu 406-353-30
Číslo L L40010 13011
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto vnější mikrometry jsou vybaveny nerotujícím vřetenem a nabízejí vám následující výhody: Posuvné vřeteno, nerotující. Západka zajišťuje reprodukovatelné měření. Digitální datový výstup.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 3 - 4
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: 0,0002″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2,0E-4″.
Stupnice: Stupnicový buben a objímka saténově chromované, ø18 mm
Displej: LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí síla: 3-8
ABS / INC (VČETNĚ NULY): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
V palcích/metrech: V palcích/metrech
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího etalonu (od 25 mm), nastavovacího klíče.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné výrobky