Kombinovaný klíč OPEN BOX SW 1 3/8″ D.460mm

Č. pol.: 40486060
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
Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40486060
EAN/GTIN 4018754020300
Číslo výrobcu 40486060
Číslo L L60010 6015
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysokokvalitný kombinovaný kľúč OPEN BOX, imperiálny, krúžok a strana čeľuste pod uhlom 15°, dĺžka 460 mm, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná, 40486060.
Vlastnosti:
  • palec, rovnaký Rozmery kľúčov
  • Poloha čeľustí 15°
  • Krúžok s dvojitým šesťuholníkom a profilom AS-Drive
  • Strana krúžku s kľukou o 15
  • Zosilnený spoj medzi čeľusťou a hriadeľom
  • Stabilná, tenká a ľahká konštrukcia
  • Vysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T profilu
  • príjemný, protišmykový pocit vďaka oblej povrchovej úprave STAHLWILLE
  • kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpeli
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ

Charakteristika:

  • a1: 10 mm
  • a2: 18 mm
  • Zliatina: Chróm-zliatinová oceľ, pochrómovaná
  • d: 49,3 mm
  • DIN: DIN 3113 tvar A
  • Dĺžka mm (L): 460 mm
  • Poloha rozovretia: 15°
  • Hmotnosť: 796g
  • Šírka naprieč plochami [palec]: 1 3/8 ″
  • Šírka naprieč plochami 1 [palec]: 1 3/8 ″
  • Šírka naprieč plochami 2 [palec]: 1 3/8 ″
  • šírka mm (b): 80 mm