1/2″ Nástrčný klíč Šestihran nástrčný klíč 16 mm

Č. pol.: 4010M-50 16mm
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4010M-50 16mm
EAN/GTIN 4991644084166
Číslo výrobcu 4010M-50 16mm
Číslo L L60050 1131
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 50 mm
  • Rozměr D2: 25 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 16 mm
  • Vnější šestihran
  • PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
  • Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel