Diamantové broušení. Kužel hrotu Ø10x60° SchaftØ6 mm D126 (s) pro srážení hran/odstraňování otřepů/spouštění

Č. pol.: 4007220806135
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220806135
EAN/GTIN 4007220806135
Číslo výrobcu 36476106
Číslo L L51170 43
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Galvanicky lepené diamantové a CBN brúsne kolíky sa používajú na mokré aj suché brúsenie. Špicatý kužeľový tvar SK je ideálny na odstraňovanie otrepov, prebrúsenie stredových otvorov a nanášanie faziet.

Charakteristika:

  • Metrický šírka: 9 mm
  • Ø Exterior metric: 10 mm
  • Ø metrický hriadeľ: 6 mm
  • Veľkosť zrna: D 126
  • Uhol: 60°
  • Dĺžka, hriadeľ: 50 mm

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Môže byť použitý ako pri suchom, tak aj mokrom brúsení. Ak je to možné, lepšie je mokré brúsenie, aby sa znížilo opotrebovanie nástroja a riziko tepelného poškodenia. Vo všeobecnosti: Pre optimálnu hospodárnosť vyberte veľkosť zrna čo najhrubšie a podľa potreby čo najjemnejšie. tvrdosť materiálu a požadovaná kvalita povrchu patria medzi ovplyvňujúce faktory. Zaseknuté nástroje je možné čistiť ultrazvukom. Ak je povrch silne znečistený, na čistenie použite ostriacu tyč DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Vyberte priemer nástroja tak veľký, ako je to možné, pretože to zvyšuje počet zŕn, ktoré budú zapojené. Pri vnútornom brúsení nesmie priemer nástroja presiahnuť 3/4 priemeru, ktorý sa má brúsiť. Pozdĺžne podávanie počas vnútorného brúsenia nesmie presiahnuť 2/3 šírky nástroja na otáčku obrobku. Infeed závisí od materiál, ktorý sa má spracovať, rýchlosť rezania, stability nástroja, jeho držiaka a pohonu nástroja. Vzhľadom na jednovrstvové priradenie musia mať pracovné vreteno a upínanie nástroja vysokú presnosť sústredenia. Čím jemnejšia je použitá veľkosť zrna, tým presnejšia musí byť sústrednosť. Pohon nástroja musí mať dostatočný výkon pohonu od brúsneho vretena, aby sa zabezpečilo požadované počet otáčok aj pri zaťažení. Suché brúsenie: 8 – 18 m/s mokré mletie: 15 – 25 m/s
  • Úlohy spracovania: Skosenie; Klesanie; odihľovanie
  • Typy pohonov: pohon ohybným hriadeľom; Nástroj stroja; Roboty; priama brúska

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Abrazívne materiály
    • Ferit (magnetický materiál)
    • sklo
    • Grafit a electrocarbon
    • Nikel alebo zliatiny na báze titánu
    • Technical keramika
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Na požiadanie sú k dispozícii riešenia na mieru.