diamantový dělicí kotouč D1A1R 125x2.0x22.23 mm D427 (hrubé) nepřetržité krytí pro GfK/CFRP

Č. pol.: 4007220806036
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220806036
EAN/GTIN 4007220806036
Číslo výrobcu 68412237
Číslo L L51220 20
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Galvanicky lepené diamantové řezné kotouče se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Galvanicky pokovené diamantové řezné kotouče se používají pro řezání tvrdých materiálů, jako je tvrdokov nebo keramika a plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP). Jsou obzvláště náchylné k řezání kvůli velkým prostorům čipů.

Charakteristika:

  • Ochranný segment na každé straně: Žádný
  • Tvar: D
  • Metrika šířky: 2 mm
  • Tloušťka čepele stonku: 1 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: D 427

Výhoda:

  • Kontinuální povlak je vhodný zejména pro velmi jemné řezy.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Hrubé zrno D 427 je vhodné pro řezání předsintrované keramiky, ořezávání a řezání na délku plastů vyztužených vlákny (GRP/CFRP).
  • Zpracování úloh: Oddělte; vytvořte otvory; ořízněte
  • Typy jednotek: úhlová bruska; roboti

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Technická keramika

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.