POLISTAR PST Ø 30 mm otvor Ø 1.6 mm A120 pro broušení otvorů a trubek

Č. pol.: 4007220661512
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 ks
  • Kroky objednávky: 100 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Brúsna hviezdica z rúna

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220661512
EAN/GTIN 4007220661512
Číslo výrobcu 42730312
Číslo L L51100 431
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Brusné hvězdy POLISTAR jsou flexibilní nástroje speciálně navržené pro obrábění vnitřních ploch otvorů a trubek.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 25000 RPM
  • OT./MIN, opt.: 9500 RPM
  • Ø otvor: 1,6 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 30 mm
  • Velikost zrna: 120

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Nejlepší možné obrábění malých vnitřních průměrů díky rozměru nástroje.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–20 m /s. POLISTAR může být baleno ve více vrstvách. Chcete-li dostat brusivo do hlavice nejlepším možným způsobem, umístěte ji mezi sebe. PST 30/1,6 pro průměry otvorů 10–20 mm.
  • Zpracování úloh: Odjehlování; postupné jemné broušení; vyrovnání; strukturování (omrzlin, omrzlin a satinací); Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte upínací trn samostatně.
  • POLISTAR jsou dodávány v listech. Obsah listu: 25 ks.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 20
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné výrobky