hrubovací kotouč E 230x7.2x22.23 mm univerzální řada PSF STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Č. pol.: 4007220640951
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220640951
EAN/GTIN 4007220640951
Číslo výrobcu 62023640
Číslo L L51150 27
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. hrubovací kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokou účinností broušení a dobrou životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6600 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 7,2 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 230 mm

Výhoda:

  • Lze použít univerzálně na ocel a nerezovou ocel (INOX).
  • Rychlý průběh práce a vysoká hospodárnost díky vysoké účinnosti broušení.
  • Dobrá životnost.
  • Vhodné i pro nízkoenergetické úhlová bruska. Jemné brousící vlastnosti, velmi snadné obrábění i při nízkém kontaktním tlaku.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel