PFERD TOOLS špirálová vŕtacia OCEĽ Ø 5.5 mm HSS-G N DIN 340 118° Long prevedenie pre hlboké vŕtanie univerzálne

Č. pol.: 4007220554920
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220554920
EAN/GTIN 4007220554920
Číslo výrobcu 25203837
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • STEEL

Popis:

  • Vŕtacie nástroje pre priemyselné aplikácie.
  • Plne brúsené verzie s pravotočivým otáčaním, ktoré vďaka vysokej sústrednosti a presnému centrovaniu vytvárajú presné vyvŕtané otvory.
  • Pferd ponúka špirálové vŕtačky v OCEĽOVEJ verzii (uhol hrotu 118°) a INOX (uhol hrotu 135°).
  • Vysoko výkonné vŕtacie nástroje z OCELE prevedenie v HSSG (M2) pre priemyselné aplikácie.
  • Plne brúsený pravý rezací prevedenie s priečnym povrchom, ktorý vytvára presné vŕtacie otvory vďaka vysokej presnosti sústrednosti a presnému centrovaniu.
  • Vrtáky s dlhým skrútením podľa DIN 340 s valcovým driekom na hlboké vŕtanie.

Charakteristika:

  • OT./MIN., sivá liatina, biela liatina: 580 RPM
  • OT./MIN. Tvrdých neželezných kovov: 1450 RPM
  • OTÁČKY mäkkých neželezných kovov: 1740 RPM
  • OTÁČKY, ocele nad 700 N/mm²: 1160 RPM
  • OTÁČKY, ocele do 700 N/mm²: 1450 RPM
  • OT./MIN. Termoplastov, plastov vystužených vláknami (GRP/CFRP): 870 RPM
  • RPM BIS, sivá liatina, biela liatina: 1450 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdé neželezné kovy: 2900 RPM
  • OT./MIN BIS, mäkké neželezné kovy: 3480 RPM
  • OT/MIN BIS, ocele nad 700 N/mm²: 1450 RPM
  • OT/MIN BIS, ocele do 700 N/mm²: 2030 RPM
  • RPM BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 2320 RPM
  • Prevedenie: STEEL
  • ø: 5,5 mm
  • Špirálový uhol, of: 28°
  • Uhol: 118°
  • Dĺžka špirály: 91 mm
  • Dĺžka, celkom: 139 mm

Výhoda:

  • Univerzálne vhodné pre oceľ, liatinu, liatinu, kujnú liatinu, bronz, mosadz, hliník.
  • Jednoduché centrovanie.
  • Dlhá životnosť.
  • Veľmi dobrá evakuácia čipov.
  • Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Dodržiavajte odporúčané rýchlosti. Ak je to možné, pri vŕtaní kovov použite vysoko kvalitný rezací olej alebo chladiaca a mazacia kvapalina. To podporuje hladký chod a predlžuje životnosť nástroja vŕtačky. Výnimka: Pri obrábaní hliník používajte namiesto rezacieho oleja ropu. Aby sa zabránilo korózii, odstráňte častice z obrobku vyplývajúce z obrábania nehrdzavejúcej ocele (INOX). Vyčistite obrobok chemicky alebo mechanicky (leptanie/leštenie atď.).
  • Úlohy spracovania: Vŕtanie
  • Typy pohonov: Stĺpový vrták; Nástroj stroja; vŕtačka; Roboty; Stacionárne stroje

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • temperovaná liatina
    • Čierna kujná liatina (GTS, GJMB)
    • Mosadz
    • bronz
    • Case oceľ
    • Liatina
    • oceľová liatina
    • Odlievaná koža
    • Drevotriesková doska
    • Meď
    • Tvárna liatina
    • Termosetovanie plastov
    • elastoméry
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP)
    • Vláknité vystužené termosety (GRP, CFRP) obsah vlákien ≤ 40 %
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP) s obsahom vlákien > 40 %
    • Sivá/tvárna liatina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • neželezný kov ťažké
    • Tvrdé drevo
    • Ostatné neželezné kovy
    • Iné
    • Plasty
    • Valcovacie a guľkové ložiská ocele
    • neželezný kov mäkký
    • Mäkké zliatiny titánu (pevnosť v ťahu 500 N/mm²)
    • Mäkké drevo
    • Oceľ
    • oceľ, liata oceľ
    • Ocele do 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocele nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Ocele do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Zliatiny titánu
    • Nástrojové ocele
    • Biela kujná liatina (GTW, GJMW)
    • Drevo
    • Zinok

Poznámka:

  • Používajte ochranu očí!
  • Dodržiavajte bezpečnostné odporúčania!