Rameno pro sanátor pásu BSVA 6/23délka pásu: 520mmxBreite: 20mm

Č. pol.: 4007220349267
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Kontaktné rameno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220349267
EAN/GTIN 4007220349267
Číslo výrobcu 84200085
Číslo L L51050 1042
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Brusný nástavec pásu lze otočit na příslušném pohonu nebo rukojeti, a tím umožnit flexibilní přizpůsobení individuální pracovní situaci. Upevňovací rameno pro broušení pásu s kovovým válečkem a kluznou podložkou pro pokládku a s válečkem velikosti 18x23 mm pro pásy o délce pásu 520 a 610 mm a šířce pásu 20 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BSVA 18/23 x 520
  • Použitelná šířka pásma: 20
  • Metrika šířky: 18 mm
  • Použitelná šířka pásma: 520, 610
  • Čistá hmotnost: 0,15 kg
  • Metrický průměr válce: 23 mm

Výhoda:

  • Jednoduchá, rychlá výměna řemenu díky pružinovém napětí.
  • Vysoce přesné vedení řemenu díky nastavitelné napínací síle řemene a uzamykatelnému ramenu řemenu.
  • Robustní ocelová konstrukce.
  • Využití celé šířky role.
  • Extrémně úzké montážní výčnělky na čelním válci.