PFERD TOOLS vodeodolný papierový brúsny list 230x280mm BP-W Eco FARBA SiC150 na spracovanie laku

Č. pol.: 4007220158333
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4007220158333
EAN/GTIN 4007220158333
Číslo výrobcu 45015258
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • prevedenie Eco W s karbidom kremíka (SiC) je nákladovo efektívna alternatíva pre použitie na farbu a sklo.
  • Zvlášť vhodné pre všetky operácie mokrého brúsenia v konvenčných lakovacích konštrukciách.
  • Papier z listového materiálu zodpovedá ISO 21948.
  • zrnitosť 150 je dodávaný v jednotka balenia 50 kusov.

Charakteristika:

  • Metrický šírka: 230 mm
  • Brúsivo: Karbid kremíka SiC/C.
  • Metrika dĺžky: 280 mm
  • Veľkosť zrna: 150

Výhoda:

  • Veľmi dobrá priľnavosť zrna na veľmi pružnom, ľahkom papieri.
  • Najvyšší výkon brúsenia.
  • Môže byť použitý na mokré a suché brúsenie.
  • Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu s optimálnou kvalitou.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: V prípade potreby odtrhnite požadovaný rozmer.
  • Úlohy spracovania: Čistenie; Inscenované jemné brúsenie; Zdrsnenie; povrchová úprava
  • Typy pohonov: Manuálna vložka

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • temperovaná liatina
    • Mosadz
    • bronz
    • oceľová liatina
    • Zliatiny na báze kobaltu
    • Meď
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP)
    • Sivá/tvárna liatina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kalené, tvrdené ocele nad 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zliatiny na báze niklu (napr. Inconell a Hasteloy)
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Oceľové materiály s tvrdosť > 54 HRC
    • Ocele do 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Zliatiny titánu
    • Zinok