Napínač drážky

Č. pol.: 374132
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 374132
EAN/GTIN 4020772374136
Číslo výrobcu 374132
Číslo L L30130 458
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínač drážky, kompletný s montážou.
oceľ, temperovaný a temperovaný v leštenom tóne.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 16
  • Drážka: 18
  • F1: 10kN
  • F2: 5,0kN
  • H2: 12
  • SW: 6 mm
  • Hmotnosť: 188 g
  • Veľkosť: 16
  • B: 28
  • B1: 17,4
  • G: M12
  • H: 39
  • H1: 30
  • L: 49
  • MD: 32 Nm
  • MD 1: 15 Nm