Upínky so stupňovitými zubami, Šírka drážky×celková dĺžka: 18X125

Č. pol.: 372005 18X125
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 24 mm
Šírka 48 mm
pre upínacie skrutky M16; M18
Druh produktu Úpinka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 372005 18X125
EAN/GTIN 4069515013376
Číslo výrobcu 372005 18X125
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Iba v spojení s univerzálnymi upínacími podložkami č. 372205.

Materiál:

Tvrdené, čierne.