Silové upínače posuvné dlhé, Typ: 1

Č. pol.: 370091 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 764CC
Šírka T-drážky 14 mm
Upevňovacia skrutka G M12
Výška upínania h-H 6 mm - 68 mm
Upínacia sila 30 kN
A 36 mm
A1 85 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 135 mm
Dráha prestavenia V 20 mm - 110 mm
Rozmer cez steny SW 8 mm
s výškovým prvkom nie
Upevňovacia skrutka G1 M16
Druh produktu Silový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 370091 1
EAN/GTIN 4020772004644
Číslo výrobcu 556186
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

  • Upínacia sila 30, resp. 49 kN s uťahovacím momentom pri cca 100 Nm.
  • Kovaný upínací prvok z legovanej ocele na zušľachtenie, čierno pozinkovaný.
  • Plynulé výškové a dĺžkové nastavenie.
  • Nízka konštrukčná výška.

Rozsah dodávky:

  • Základný prvok a nosič.
  • Drážkový kameň DIN 508 s upínacou skrutkou triedy pevnosti 12.9.

Zvláštní příslušenství:

Tlacné cleny c. 370095.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky