{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | 30R | |
| B | 30 mm | |
| B1 | 14 mm | |
| Výška H | 57,5 mm | |
| Výška upínania H1min. | 31,4 mm | |
| Výška upínania H1max. | 32,6 mm | |
| Závit M | M6 | |
| Závit M1 | M4 | |
| L1 | 32 mm | |
| L2 | 15 mm | |
| L3 | 25 mm | |
| Rozmer E | 18 mm | |
| maximálna upínacia sila | 800 N | |
| max. ručná sila rukoväti | 150 N | |
| Druh produktu | Upínací systém prípravku |
| Číslo položky | 370086 30R | |
| Číslo výrobcu | K0912.113232 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |