{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Dĺžka L | 44 mm | |
| Výška H | 23 mm | |
| Šírka B1 | 32 mm | |
| Šírka B2 | 10 mm | |
| Upínací zdvih | 4 mm | |
| Upínacia sila | 3,5 kN | |
| maximálny uťahovací moment | 45 Nm | |
| Druh produktu | Sťahovací upínač |
| Číslo položky | 370051 M8 | |
| EAN/GTIN | 4059245559725 | |
| Číslo výrobcu | K1695.081 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |