Adaptérová doska pre nadstavbovú čeľusť Xtric pevná, Pre šírku čeľustí b: 125

Č. pol.: 361294 125
Zľava
408,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre šírku čeľustí b Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška h 20,5 mm
Dĺžka l 88 mm
vhodné pre farebný kód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Druh produktu Adaptérová doska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361294 125
EAN/GTIN 4067263708087
Číslo výrobcu 361294 125
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Tvrdené a brúsené. Vrátane upevňovacích skrutiek.

Výhoda:

Existujúce NC upínače GARANT a Allmatic možno použiť s nadstavbovými čeľusťami Xtric.

Použitie:

Na upnutie nadstavbovej čeľuste Xtric veľ. 125.

Materiál:

Kalená oceľ.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 363010 125 až 363037 125.