HSK A63WH-SVVNN-J12F Držák s úhlem náběhu 72,5° a rozhraním HSK pro negativní, kosočtvercové 35° břitové destičky

Č. pol.: 3602393
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HSK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3602393
EAN/GTIN 7291075200225
Číslo výrobcu 3602393
Číslo L L24230 163

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 110 mm, celková délka (OAL) 142 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.15 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VNM. 12T3
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 14 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HSK" Zobraziť všetky