Pár čeľustí Gripp, H = 40, Typ: 1

Č. pol.: 360183 1
Zľava
377,00 €
Cena za 1 pár
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 80 mm
Rozsah upínania S1 10 mm - 20 mm
Rozsah upínania S2 120 mm - 130 mm
vhodné pre farebný kód PCV 160
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360183 1
EAN/GTIN 4062406198756
Číslo výrobcu 360183 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kalené, na upnutie neobrobených dielov. Upínacie čeľuste Gripp možno použiť ako obojstranné čeľuste. Upínací stupeň s výškou 4 mm.

Vhodné pro:

Strediaca svorka č. 360180 a č 360181, vždy veľkosť 160.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky