S-SCLCR 12-3 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Č. pol.: 3600831
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3600831
EAN/GTIN 7291075123401
Číslo výrobcu 3600831
Číslo L L23990 1045

Popis

Popis:

Vyvrtávacie tyče, priemer príjmu na strane stroja (DCONMS) 3/4″, Dmin oddeľovania 0 985″, celková dĺžka (OAL) 10″, výška stopky (H) 0 677″

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 3/4″
  • Smer (HAND): Pravá strana
  • Funkčná šírka (WF): 1/2″
  • Dmin delenia 0 985″
  • Celková dĺžka (OAL): 10″
  • Uhol záberu v osi (GAMP): 0 stupňov
  • Radiálny uhol nábehu (GAMF): -5 stupňov
  • Znížený priemer telesa (LDRED): 1.43″
  • Výška hriadeľa (H): 0 677″

Vhodné výrobky