GD-DHL 12.00X1650-34 Hluboké vrtáky pro dvoubřité otočné břity s rozdělovačem třísek a geometrií stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Č. pol.: 3481227
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3481227
EAN/GTIN 7291075612912
Číslo výrobcu 3481227

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 1651,8 mm, užitná délka (LU) 1583,8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 12 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): LOGT 06
  • Celková délka (OAL): 1651,8 mm
  • Délka dříku (LS): 50 mm
  • Užitečná délka (LU): 1583,8 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka