GD-DH 14.00-20D-M25-07 Hlubokovrtné vrtáky pro použití na obráběcích centrech a hlubokovrtných strojích

Č. pol.: 3481079
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3481079
EAN/GTIN 7291075606379
Číslo výrobcu 3481079

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 14 mm, celková délka (OAL) 393,95 mm, užitná délka (LU) 302 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 14 mm
  • Funkční délka (LF): 336 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 07
  • Celková délka (OAL): 393,95 mm
  • Délka dříku (LS): 56 mm
  • Užitečná délka (LU): 302 mm