TPSN MF-4X0,5-M HETI DIN 13 HSSE 5 % spirálový závitník s drážkou. ISO metrické jemné závity pro širokou škálu materiálů

Č. pol.: 3460329
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460329
EAN/GTIN 7291075588491
Číslo výrobcu 3460329

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 63 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF4, stoupání závitu (TP) 0,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 2,8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,1 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 63 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 10 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF4
  • Stoupání závitu (TP): 0,5 mm