Textilní rychloupínací kotouč 51xS CA80 PREMIUM ocel a nerezová ocel

Č. pol.: 34594058
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 ks
  • Kroky objednávky: 100 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 34594058
EAN/GTIN 8024406076058
Číslo výrobcu 34594058
Číslo L L50140 3141
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rýchlovýmenné kotúče PREMIUM s keramickým zrnom a aktívnym brúsnym spojivom ponúkajú maximálny úber materiálu pri aplikáciách s vysokým prítlakom. Použitie prídavného povlaku slúži na odstránenie materiálu bez prehriatia obrábaného povrchu a zároveň znižuje zanášanie kotúča. Vďaka tomu je tento výrobok ideálny na obrábanie nehrdzavejúcej ocele, pretože prídavná vrstva má chladiaci účinok a dlhodobo tak zabraňuje zmene farby na obrobku. V porovnaní so zirkónovou verziou je použité keramické zrno ešte abrazívnejšie, agresívnejšie a umožňuje rýchlejší úber. Silná priľnavosť a vysokokvalitné brúsivo zaručujú vynikajúcu životnosť. Tento výrobok je k dispozícii v dvoch rôznych upínacích systémoch, ktoré pokrývajú všetky typy nástrojov.

Charakteristika:

  • Tvar: Rýchlovýmenný kotúč GEWEBE
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : CA-P92 PE XY CA80
  • Rozmer (D x DEVICE): 51 x S mm
  • Priemer nádoby: 51 mm
  • Veľkosť zrna: 80
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, neželezné kovy
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Vynikajúca životnosť nástroja, rezná schopnosť a stabilita ostria
  • Prídavný povlak chladí a zabraňuje zmene farby na nehrdzavejúcej oceli
  • Ideálne pre malé povrchy
  • Maximálny úber materiálu v čo najkratšom čase

Použitie:

  • Na úlohy s veľkým úberom materiálu a vysokou rýchlosťou spracovania (odstraňovanie malých otrepov, zvarových škvŕn alebo výčnelkov zvarov).

Odporúčanie:

  • Systém R s vonkajším závitom na brúsnom kotúči: Väčšia priľnavá plocha dosahuje väčšiu odolnosť voči mechanickému namáhaniu v porovnaní so systémom S.
  • Zrnitosť 36/40/50/60 na maximálne odstránenie materiálu
  • Zrnitosť 80/120 na jemné obrábanie

Špeciálne vlastnosti:
  • Ideálne na oceľ a ušľachtilú oceľ
  • Najvyššia miera úberu materiálu
  • Mimoriadne jednoduchá manipulácia