Brusný kotouč 125x25x25 mm A30R PREMIUM z nerezové oceli

Č. pol.: 34587682
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 8 ks
  • Kroky objednávky: 8 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34587682
EAN/GTIN 9003173139219
Číslo výrobcu 34587682
Číslo L L50140 3156
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Brúsny kotúč PREMIUM 1F80 je obzvlášť vhodný na náročné brúsne úlohy v ťažko prístupných oblastiach na rôznych triedach nehrdzavejúcej ocele. Tento vysoko výkonný brúsny kotúč vás podporí v širokom spektre úloh, ako je vytváranie drážok a zárezov, odstraňovanie otrepov z ozubených kolies, hrubovanie zakrivených povrchov v dutinách a údržba lopatiek turbín. Vďaka spojovaciemu systému špeciálne vyvinutému pre nehrdzavejúcu oceľ zostáva tento nástroj veľmi dlho agresívny a jeho životnosť sa zreteľne zvyšuje. Chemická čistota výrobku zabraňuje korózii, jamkovaniu a zníženiu únavovej pevnosti, a preto vedie k najlepším výsledkom na nehrdzavejúcej oceli. Pri priemeroch nad 80 mm odporúčame používať ochranný kryt.

Charakteristika:

  • Tvar: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
  • Veľkosť zrna: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnosť materiálu: z nehrdzavejúcej ocele
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : A 30 R- BFX /80
  • Rozmery (D x H x V): 125 x 25 x 25 mm
  • Priemer: 125 mm
  • Hrúbka: 25 mm
  • Otvor: 25 mm
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Špeciálny systém lepenia pre nehrdzavejúcu oceľ s maximálnou agresivitou a dlhou životnosťou
  • Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku korózie, jamkovej korózie a zníženiu únavovej pevnosti, a tým vedie k najlepším výsledkom na nehrdzavejúcej oceli

Použitie:

  • Na náročné práce v ťažko prístupných oblastiach na rôznych triedach nehrdzavejúcej ocele
  • Na vytváranie drážok a zárezov, odihlovanie ozubených kolies, údržbu lopatiek turbín a zdrsňovanie zakrivených povrchov v dutinách

Odporúčanie:

  • Použitie ochranného krytu pri priemeroch nad 80 mm

Špeciálne vlastnosti:
  • Dlhá životnosť
  • Najvyššia agresivita
  • Najlepšie výsledky na nehrdzavejúcej oceli