Priemyselné kliešte na špicatý nos s g r

Č. pol.: 34570
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34570
EAN/GTIN 4010995345709
Číslo výrobcu 34570
Číslo L L60070 4343
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Uchopování, přidržování a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů, přednostně v mechanické oblasti
  • DIN ISO 5745

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: Áno
  • ESD články: nie
  • priemery max (mm): 1,6 mm
  • celková dĺžka (mm): 200 mm
  • celková dĺžka (palce): 8″
  • Rezná sila: 17
  • Stredne tvrdý drôt (mm): 3,2 mm
  • Pevný drôt (mm): 2,2 mm
  • Kalená pružinová oceľ (mm): 1,6 mm
  • S batériou / akumulátor: nie