Karbidová fréza 52ZYA-S 12x25-6x70 MX-HPC PREMIUM ocel/nerezová ocel/litina

Č. pol.: 34551599
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34551599
EAN/GTIN 9003173117477
Číslo výrobcu 34551599
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S karbidovými frézami PREMIUM HPC (High Performance Coating) pre priame brúsky dosiahla spoločnosť Tyrolit doteraz neprekonanú úroveň výkonu. Novo vyvinutá geometria rezných hrán zaručuje maximálnu životnosť nástroja a najlepšie výsledky na všetkých druhoch ocele. Okrem toho sú karbidové frézy vybavené najmodernejším povlakom, ktorý vďaka jedinečnej farebnej kombinácii robí tieto frézy jedinečnými svojho druhu. Vďaka tomu sú nástroje ešte tvrdšie a majú hladší povrch. Kombinácia novej, jedinečnej geometrie s najmodernejšou technológiou povlakovania zaručuje maximálnu produktivitu - rýchlosť úberu je dvakrát vyššia ako pri iných prémiových karbidových frézach.

Charakteristika:

  • Tvar: 52ZYA-S BRÚSNY HROT VALCOVÝ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : MX-HPC
  • Rozmery (D x D - S x D): 12 x 25 - 6 x 70 mm
  • Priemer nádoby: 12 mm
  • Hrúbka: 25 mm
  • Vhodnosť materiálu: Liatina, oceľ, nehrdzavejúca oceľ
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Najdlhšia životnosť nástroja vďaka úplne novo vyvinutej geometrii reznej hrany
  • Najmodernejšia technológia povlakovania pre tvrdšiu a hladšiu frézovaciu hlavu
  • Až dvojnásobná rýchlosť úberu v porovnaní s inými karbidovými frézami prémiovej triedy

Použitie:

  • Na náročné práce s liatinou, oceľou a nehrdzavejúcou oceľou
  • Na rôzne brúsne úlohy v ťažko prístupných miestach s ručnými, pneumatickými alebo elektrickými strojmi a priemyselnými robotmi