Popis:
Materiály, ktoré možno spracovávať: Univerzálne stavebné materiály ako betón, tehly, murivo, betónové bloky atď. vhodné len pre elektrické rezačky.
Charakteristika:
- Tvar: C73GW 50157L DIAMANTOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
- Vhodnosť materiálu: univerzálny
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : 39,4 - 3,2 - 14
- Rozmery (D x D / E x H): 400 x 3,2 / 2,5 x 25,4 mm
- Priemer nádoby: 400 mm
- Hrúbka: 3,2 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Veľkosť zrna: 38
- Nástroj pre: Ručná píla
Výhoda:
- Zníženie hluku o cca 50% (10 dB) vďaka stabilnému, vysoko kvalitnému a hladkému oceľovému jadru v SILENT-prevedenie
- Vďaka inteligentnému rozloženiu diamantov umožňuje technológia Tyrolit TGD® optimálne chladenie a zvýšenú produktivitu bez námahy
- Vynikajúci rezný výkon vďaka samoostriacemu systému vysokokvalitných, koncentrovaných diamantových zŕn v optimalizovanej väzbe
- Maximálna účinnosť a bezkonkurenčné výsledky vďaka maximálnej reznej schopnosti a najdlhšej životnosti
Použitie:
- Pre všetky stupne spevnenia
Materiál:
Vhodné pro:
Odporúčanie:
- For all reinforcement levels
Poznámka:
- Na spracovanie betón, tehly, murivo a betónové bloky
- Vhodné len pre elektrické rezače