DGN 3002T IC1010 Oboustranné řezný nástroje pro odřezávání a vyvrtávání, vhodné pro houževnaté materiály, ocel a nerezovou ocel

Č. pol.: 3445115
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3445115
EAN/GTIN 7291075596946
Číslo výrobcu 3445115
Číslo L L23910 110381

Popis

Popis:

Odřezávání Řezné nástroje, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 19,95 mm

Charakteristika:

  • Tvarovač třísek T
  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Tolerance poloměru rohu (+/-): (RETOL): 0,03 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 18 mm
  • Směr (HAND): Neutrální
  • Šířka řezu (CW): 3 mm
  • Tolerance šířky řezu (+/-): (CWTOL): 0,04 mm
  • Max. posuv při drážkování (fg(max):): 0,14 mm/ot
  • Min. posuv při zapichování (fg(min):): 0,03 mm/ot
  • Celková délka (OAL): 19,95 mm