S890 SM D3.-3.3-5-1.25-13 Vykrajovačka s predĺženou flautou, ktorá nesie obojstranné štvorcové vložky s 8 reznými hranami

Č. pol.: 3441848
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3441848
EAN/GTIN 7291075554243
Číslo výrobcu 3441848
Číslo L L23910 102093

Popis

Popis:

Valcová fréza na frézovanie, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 1-1/4″, priemer rezu (DC) 3″, počet rezných telies (CICT) 40, dĺžka rezu max. (APMX) 3.3″, počet rezných hrán (NOF) 4, celková dĺžka (OAL) 3.9″

Charakteristika:

  • Arbor štýl A..
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Priemer rezu (DC): 3″
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • Počet rezných telies (CICT): 40
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 3,3″
  • Počet rezných hrán (NOF): 4
  • Priemer náboja (DHUB): 2,88″
  • Označenie vložky (MIID): S890 SNHU 130608
  • celková dĺžka (OAL): 3,9″