CCGW 09T304S W-MT BI05H Pozitivní 80° kosočtvercové řezný nástroje s CBN stěrkou, mini špičkou a plochým úhlem střihu pro kalenou ocel a litinu.

Č. pol.: 3436462
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3436462
EAN/GTIN 7291075506723
Číslo výrobcu 3436462

Popis

Popis:

WSP – soustružení / řezání, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 9,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezných destiček (S) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Délka řezné hrany (L): 9,7 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,2 mm
  • Průměr upevňovacího otvoru (D1): 4,4 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 09T304
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 3,97 mm
  • Maximální posuv 0,2 mm/ot
  • Min. hloubka řezu 0,05 mm
  • Min. posuv při soustružení (ft(min)): 0,03 mm/ot