TYROLIT CDL mokré jadrové vrtáky 72x450x11/4″ STANDARD železobetón

Č. pol.: 34292816
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
Číslo položky 34292816
EAN/GTIN 9009012010152
Číslo výrobcu 34292816
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Vŕtacie motory do 3 kW , mäkké až stredne tvrdé betónové kamenivo.
  • Detaily: Kvalitné nástroje pre každodenné použitie.
  • Rýchlosť vŕtania a životnosť v presvedčivým pomerom.
  • Univerzálne použitie, spoľahlivá kvalita.
  • Laserom zvárané segmenty až do priemery 300 mm pre maximálnu bezpečnosť.

Charakteristika:

  • Tvar: HEHL1D DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnosť materiálu: betón
  • Produktový rad: STANDARD
  • Špecifikácia : 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozmery (D x D x Y/AUFN): 72 x 450 x 11/4″ mm
  • Priemer nádoby: 72 mm
  • Hrúbka: 450 mm
  • Veľkosť zrna: 40
  • Nástroj pre: Jadrové vŕtanie

Výhoda:

  • Kvalitný nástroj na každodenné použitie
  • Univerzálne použitie, spoľahlivá kvalita.

Materiál:

  • betón

Vhodné pro:

  • Jadrové vŕtanie