Hrncový kartáč 80x25xM14 SH 0,5 mm ocel BASIC

Č. pol.: 34275966
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Kuželový kartáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34275966
EAN/GTIN 9003172021454
Číslo výrobcu 34275966
Číslo L L50140 2920
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Šálková kefa BASIC pre uhlové brúsky sa dá univerzálne použiť na opracovanie veľkých oceľových povrchov. Použitie oceľového drôtu SM s mosadzným povrchom zabraňuje korózii. Tento výrobok je vhodný na odstraňovanie hrdze, farby a laku, ako aj na prípravu povrchu a jemné dokončovanie ocele. Nástroj možno použiť aj na čistenie zvarových švov. Kefy sú k dispozícii v rôznych špecifikáciách, aby pokryli všetky vaše požiadavky od jemných (DW) až po hrubé (DZ).

Charakteristika:

  • Tvar: 6T DZ KEFY S POHÁRIKOM ROVNÉ
  • Produktový rad: BASIC
  • Špecifikácia : SH 0,5 mm
  • Rozmery (D x D x GE): 80 x 25 x M14 mm
  • Priemer nádoby: 80 mm
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Univerzálne použiteľný nástroj s dobrou životnosťou
  • Tvrdený oceľový drôt SH na zvýšenie životnosti
  • Mosadzný oceľový drôt SM zabraňuje korózii

Použitie:

  • Uzlovaný drôt DZ na ťažkú prácu, silné znečistenie a na odstraňovanie farieb a lakov
  • Hrnčekové kefy na prácu na veľkých plochách

Odporúčanie:

  • Vlnitý drôt DW na odstraňovanie hrdze a farby, ale aj na jemné dokončovacie práce
  • Uzlovaný drôt DZ na ťažkú prácu, silné znečistenie a na odstraňovanie farieb a lakov