TYROLIT CD840 mokré jadrové vrtáky 112x450x11/4″ PREMIUM železobetón

Č. pol.: 34239079
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
Číslo položky 34239079
EAN/GTIN 9009012011876
Číslo výrobcu 34239079
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Vŕtacie motory s výkonom nad 3 kW.
  • Mäkké až stredne tvrdé betónové kamenivo.
  • Kvalitné nástroje pre najvyššie nároky a maximálnu účinnosť.
  • Univerzálne použitie a bezproblémové odstraňovanie jadier.
  • Nová výška segmentu 11,3 mm pre dlhú životnosť, nová geometria segmentu pre vysoký rezný výkon.
  • Laserom zvárané segmenty do Ø 300 mm pre maximálnu bezpečnosť.

Výhoda:

  • Veľmi dlhá životnosť
  • Vyšší rezný výkon
  • Trvalo vysoký rezný výkon.

Materiál:

  • betón

Vhodné pro:

  • Jadrové vŕtanie