Kompaktní kotouč lisovaný QUICK-CHANGE 51xR UW2C FINE PREMIUM

Č. pol.: 34190107
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Kompaktný kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34190107
EAN/GTIN 8024406062846
Číslo výrobcu 34190107
Číslo L L50140 101912
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tieto kompaktné kotúče PREMIUM sa dajú veľmi rýchlo a jednoducho namontovať na váš stroj. Nástroje preukazujú svoj vysoký výkon najmä na hranách a pri obrábaní ťažko prístupných oblastí. Ich mäkký povrch nijako nemení geometriu povrchu obrobku a vždy dosiahnete požadovanú štruktúru. Vďaka viacvrstvovému lisovanému rúnu sú kompaktné kotúče vhodné najmä na obrábanie mäkkých materiálov a vysokolegovaných ocelí. Či už ide o odihlovanie, čistenie, zmiešavanie, dokončovanie alebo prácu na zvaroch - s týmto náradím si zaručene vyberiete správne.

Charakteristika:

  • Tvar: Rýchlovýmenný kotúč VLIES
  • Vhodnosť materiálu: Nerezová oceľ, neželezné kovy, oceľ, plast / PVC
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 51x6,4xR
  • Rozmery (D x D x DEVICE): 51 x 6,4 x R mm
  • Priemer nádoby: 51 mm
  • Hrúbka: 6,4 mm
  • Veľkosť zrna: 50
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Kompaktné nástroje na odihlovanie sú ideálne na spracovanie ťažko prístupných oblastí a hrán
  • Chladné brúsenie a nízke zanášanie kotúča zaručujú maximálnu životnosť
  • Mäkký povrch kotúča zabezpečuje stabilnú geometriu povrchu obrobku

Použitie:

  • Na odihlovanie, čistenie, zmiešavanie, dokončovanie a opracovanie zvarových spojov na všetkých materiáloch
  • Veľmi jemné brúsenie pri príprave na leštenie
  • Viacvrstvové lisované vrstvy netkaných vlákien vhodné najmä na spracovanie mäkkých kovov, ako aj vysokolegovaných ocelí a titánových zliatin

Odporúčanie:

  • 2/3 S FEIN na odihlovanie a leštenie
  • 2 A MEDIUM na odstraňovanie ostrapkov, leštenie a prechody
  • 6 S FINE / 6 A MEDIUM na odhrotovanie, zaobľovanie ostrých hrán a prechody
  • 8 A GROB na odstraňovanie ostrých hrán, zaobľovanie ostrých hrán a na prechody so zvýšenou agresivitou

Špeciálne vlastnosti:
  • Ideálny na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a neželezné kovy
  • Na ťažko prístupné miesta
  • Mimoriadne jednoduchá manipulácia