FFN FD050-5-22-12F Ploché frézy pro oboustranné řezný nástroje se 6 břity pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3418710
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 3418710
EAN/GTIN 7291075597356
Číslo výrobcu 3418710

Popis

Popis:

Ploché, rohové frézy s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 45 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Styl altánu A
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 22 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 32,8 mm
  • Průměr (DC/DCX): 50 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 50 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 5
  • Maximální délka řezu (APMX): 2,5 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 45 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): FFN WNGF 1207-E04
  • Celková délka (OAL): 40 mm