Kotouč stojanové brusky 200x32x40 mm typ 1 C602J5V15

Č. pol.: 34165307
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34165307
EAN/GTIN 9003170046824
Číslo výrobcu 34165307
Číslo L L50140 1396
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Pri brúsení nástrojov s plným karbidom alebo karbidovými hrotmi by sa mali používať len kotúče so špecifikáciou karbidu kremíka. Vďaka ich špeciálnemu tvaru zrna dosiahnete dobré výsledky aj na veľmi tvrdých obrobkoch. Tento kotúč možno použiť aj na liatinu. Súprava redukčných krúžkov je už súčasťou balenia a je možné ju doobjednať.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnosť materiálu: tvrdokov
  • Špecifikácia : C 602 J5 V15
  • Rozmery (D x H x V): 200 x 32 x 40 mm
  • Priemer nádoby: 200 mm
  • Hrúbka: 32 mm
  • Otvor: 40 mm
  • Nástroj pre: Stojanová brúska

Výhoda:

  • Voľné rezanie
  • Optimalizovaná veľkosť zrna
  • Stohovateľné

Použitie:

  • Na ostrenie nástrojov s plným karbidom alebo s karbidovými hrotmi a na obrábanie liatinových obrobkov