Odtlačovacia vidlica pre vŕtacie skľučovadlo, Typ: 1

Č. pol.: 341140 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 6
Dĺžka 120 mm
Šírka 20 mm
Hrúbka 10 mm
Druh produktu Odtlačovacia vidlica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 341140 1
EAN/GTIN 4045197308405
Číslo výrobcu 295 0600 001 0
Výrobca/zodpovedná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Použitie:

Špeciálny nástroj na odsúvanie skľučovadiel z kužeľových tŕňov.
Pre unášací kužeľ DIN 238.