Vějířový kotouč 115x20 mm A60 M14 PREMIUM ocel/ne-kov/dřevo

Č. pol.: 34057513
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34057513
EAN/GTIN 9003172005898
Číslo výrobcu 34057513
Číslo L L50140 2478
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X od spoločnosti Tyrolit boli vyvinuté na použitie na nerovných alebo zakrivených povrchoch. S týmto vysoko výkonným lamelovým kotúčom môžete v čo najkratšom čase dokončiť všeobecné brúsenie, ako je odstraňovanie stôp po zváraní, škrabancov alebo zvyškov oxidácie, ako aj predbežnú úpravu povrchov. Výrobok vám zaručuje konštantný priebeh opotrebovania počas celej životnosti a umožňuje dosahovať trvalo kvalitné výsledky na povrchu rôznych materiálov. Výber zrnitosti vám umožňuje vybrať si dokonalý nástroj podľa vašich požiadaviek, od najjemnejších brúsnych aplikácií až po hrubé práce s vysokým úberom materiálu.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkový lamelový kotúč
  • Vhodnosť materiálu: Drevo, oceľ, neželezné kovy
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : C X A-P01 A60
  • Rozmer (D x D): 115 x 20 mm
  • Priemer nádoby: 115 mm
  • Hrúbka: 20 mm
  • Veľkosť zrna: 60
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Konštantný priebeh opotrebenia lamelového kotúča počas celej životnosti umožňuje dosahovať trvalo kvalitné výsledky na povrchu

Použitie:

  • Na všeobecné brúsenie, ako je čistenie, dokončovanie a leštenie ocele, neželezných kovov a dreva
  • Na leštenie nerovných alebo zakrivených povrchov

Odporúčanie:

  • Zrnitosť 40/60 na vysoký úber materiálu
  • Zrnitosť 80/120 na jemné opracovanie

Špeciálne vlastnosti:
  • Konštantný spôsob opotrebovania
  • Vysokokvalitný povrch
  • Všestranné použitie