Kotouč stojanové brusky 300x40x40 mm typ 1 89A60L5AV217

Č. pol.: 34046794
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34046794
EAN/GTIN 9003170046077
Číslo výrobcu 34046794
Číslo L L50140 350
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kotúč je preferovanou voľbou na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov z HSS. Použitím oxidu hlinitého sa vytvára mimoriadne chladný povrch, aby sa zabránilo dodatočnému tepelnému namáhaniu obrobku. Ponúkame vám širokú škálu rozmerov na pokrytie najbežnejších aplikácií. Súprava redukčných krúžkov je už súčasťou balenia a je možné ju doobjednať.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS
  • Špecifikácia : 89A 60 L5A V217
  • Rozmery (D x H x V): 300 x 40 x 40 mm
  • Priemer: 300 mm
  • Hrúbka: 40 mm
  • Otvor: 40 mm
  • Nástroj pre: Stojanová brúska

Výhoda:

  • Chladné brúsenie
  • Hladký chod
  • Stohovateľné

Použitie:

  • Na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov HSS