AVC-D25-SWLCN-08-SL-Y 80° Vyměnitelné trigonální řezný nástroje s úhlem 7°

Č. pol.: 3399555
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3399555
EAN/GTIN 7291075579871
Číslo výrobcu 3399555

Popis

Popis:

Vrtací tyče, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 20,2 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 26 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Směr (HAND): Neutrální
  • Funkční délka (LF): 20,2 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): WCMT 08T504-F3P-SL