AVC-D32-SDJCN-13-SL-Y Vyměnitelné hlavy osy Y s 55° kosočtvercovými vložkami

Č. pol.: 3399392
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3399392
EAN/GTIN 7291075579680
Číslo výrobcu 3399392

Popis

Popis:

Vrtací tyče, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 32 mm, funkční délka (LF) 23 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 33 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Směr (HAND): Neutrální
  • Funkční délka (LF): 23 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): DCMT 13T504-F3P-SL